HCP 309-IQ IC908 Têtes de perçage à centrage automatique pour forets DCN destinés à l’usinage de l’acier et de la fonte (ISO-P et ISO-K)

Réf.: 3445881
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3445881
EAN / GTIN 7291075579260
Réf. fabricant 3445881

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 30.9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 30.0

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.68 mm
  • Diamètre coupant (DC): 30.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 10.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 30.0
  • Point Length (PL): 6.88 mm