HCP 263-IQ IC908 têtes de perçage auto-centrantes pour forets DCN pour usinage acier et fonte (ISO-P et ISO-K)

Réf.: 3445855
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3445855
EAN / GTIN 7291075498554
Réf. fabricant 3445855

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 26.3 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 26.0

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.6 mm
  • Diamètre coupant (DC): 26.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 9.12 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 26.0
  • Point Length (PL): 5.95 mm