IHP 152 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Réf.: 3445706
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 3445706
EAN / GTIN 7291075487503
Réf. fabricant 3445706
Article hors catalogue L24050 2751

Description

Description:

  • Têtes amovibles de forets
  • Diamètre coupant (DC): 15.2 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 15.0
  • Angle pointe (SIG): 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC): 15.2 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 6.42 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 15.0
  • Angle pointe (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 2.31 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout