SBTH-PICCO Height-Adjustable Modular Back-End Machines for Swiss -Type with Round Shank Holders (Système d’usinage arrière modulaire réglable en hauteur pour machines de type suisse avec porte-outils à bout rond)

Réf.: 3445033
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3445033
EAN / GTIN 7291075489408
Réf. fabricant 3445033

Description

Description:

Pince de serrage ER/TG, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 22 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 22 mm
  • Diamètre de montage côté pièce (DCONWS): 12 mm