Description:
Forets en carbure, diamètre de serrage, côté machine (DCONMS) 8 mm, propriété du liquide de refroidissement (CSP) passage du liquide de refroidissement, sens (MAIN) droite, diamètre de perçage (DC) 8 mm, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 2, longueur du mandrin (LCF) 42 mm, plage l/d 3xD, longueur totale (OAL) 62 mm, longueur effective (LU) 29 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 8 mm
- Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
- Direction (MAIN): Main droite
- Diamètre de perçage (DC): 8 mm
- Taille du foret / diamètre de coupe (DC): - Métrique 8 mm
- Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 2
- Longueur de la tige de serrage (LCF): 42 mm
- Gamme L/D 3xD
- Nombre de dents 2
- Longueur totale (OAL): 62 mm
- Tolérance du diamètre de la tige (TCDMM): h6
- Longueur de l’arbre (LS): 19 mm
- Arbre Weldon
- Longueur utile (LU): 29 mm