SCD 065-024-080 PICCO Foret 3D en carbure monobloc pour machines suisses et petites machines CNC

Réf.: 3444983
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3444983
EAN / GTIN 7291075576634
Réf. fabricant 3444983

Description

Description:

Forets en carbure, diamètre de serrage, côté machine (DCONMS) 8 mm, propriété du liquide de refroidissement (CSP) passage du liquide de refroidissement, sens (MAIN) droite, diamètre de perçage (DC) 6,5 mm, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 2, longueur du mandrin (LCF) 35 mm, plage l/d 3xD, longueur totale (OAL) 62 mm, longueur effective (LU) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Direction (MAIN): Main droite
  • Diamètre de perçage (DC): 6,5 mm
  • Taille du foret / diamètre de coupe (DC): - Métrique 6,5 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 2
  • Longueur de la tige de serrage (LCF): 35 mm
  • Gamme L/D 3xD
  • Nombre de dents 2
  • Longueur totale (OAL): 62 mm
  • Tolérance du diamètre de la tige (TCDMM): h6
  • Longueur de l’arbre (LS): 19 mm
  • Arbre Weldon
  • Longueur utile (LU): 24 mm