Description:
Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.472″, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.453″, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.453″, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 10.55″, Longueur hors tout (OAL) 12.402″, Longueur utile (LU) 9.84″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.472″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Sens (HAND): Right Hand
- Equivalent décimal 0.453″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.453″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.453″
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur goujure à copeau (LCF): 10.55″
- Number of Teeth 2
- Longueur hors tout (OAL): 12.402″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.772″
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU): 9.84″