Description:
Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.315″, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.281″, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.281″, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 7.09″, Longueur hors tout (OAL) 9.055″, Longueur utile (LU) 6.65″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.315″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Sens (HAND): Right Hand
- Equivalent décimal 0.281″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.281″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.281″
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur goujure à copeau (LCF): 7.09″
- Number of Teeth 2
- Longueur hors tout (OAL): 9.055″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.417″
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU): 6.65″