Description:
Foret VHM, diamètre d’admission, côté machine (DCONMS) 0.236″, propriété de refroidissement (CSP) Coolant Thru, direction (HAND) Right Hand, diamètre de perçage (DC) 1/8″, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 1/8″, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 2, longueur de la goujure (LCF) 2.36″, longueur totale (OAL) 3.937″, longueur utile (LU) 2.17″
Caractéristique(s):
- Code de connexion côté machine (CCMS): Cylindrique
- Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 0 236″
- Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
- Direction (MAIN): Main droite
- Diamètre nominal 0 125″
- Diamètre de perçage (DC): 1/8″
- Taille du foret / diamètre de coupe (DC): - Pouce 1/8″
- Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 2
- Longueur de la tige de serrage (LCF): 2.36″
- Nombre de dents 2
- Longueur totale (OAL): 3 937″
- Tolérance du diamètre de la tige (TCDMM): h6
- Longueur de l’arbre (LS): 1 417″
- Tige de prise ronde
- Longueur utile (LU): 2.17″