SCD0204-0677-0236IXC30 IC908 Foret en carbure monobloc avec canaux d’arrosage internes, profondeur de perçage 30 fois D, pour l’usinage des matériaux ISO-K

Réf.: 3444155
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3444155
EAN / GTIN 7291075560671
Réf. fabricant 3444155

Description

Description:

Foret VHM, diamètre d’admission, côté machine (DCONMS) 0.236″, propriété du liquide de refroidissement (CSP) Coolant Thru, direction (HAND) Right Hand, diamètre de perçage (DC) 0.204″, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.204″, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 2, longueur de la goujure (LCF) 7.09″, longueur totale (OAL) 9.055″, longueur utile (LU) 6.77″

Caractéristique(s):

  • Code de connexion côté machine (CCMS): Cylindrique
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 0 236″
  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Direction (MAIN): Main droite
  • Diamètre nominal 0 204″
  • Diamètre de perçage (DC): 0 204″
  • Taille du foret / diamètre de coupe (DC): - Pouce 0 204″
  • Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 2
  • Longueur de la tige de serrage (LCF): 7.09″
  • Nombre de dents 2
  • Longueur totale (OAL): 9 055″
  • Tolérance du diamètre de la tige (TCDMM): h6
  • Longueur de l’arbre (LS): 1 417″
  • Tige de prise ronde
  • Longueur utile (LU): 6,77″