Description:
Foret carbure, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 10 mm, propriété du liquide de refroidissement (CSP) passage du liquide de refroidissement, sens (MAIN) droite, diamètre de perçage (DC) 8,8 mm, taille du foret / diamètre de coupe (DC) - métrique 8,8 mm, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 2, longueur du mandrin (LCF) 330 mm, longueur totale (OAL) 380 mm, longueur effective (LU) 317 mm
Caractéristique(s):
- Code de connexion côté machine (CCMS): Cylindrique
- Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 10 mm
- Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
- Direction (MAIN): Main droite
- Diamètre de perçage (DC): 8,8 mm
- Taille du foret / diamètre de coupe (DC): - Métrique 8,8 mm
- Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 2
- Longueur de la tige de serrage (LCF): 330 mm
- Nombre de dents 2
- Longueur totale (OAL): 380 mm
- Tolérance du diamètre de la tige (TCDMM): h6
- Longueur de l’arbre (LS): 40 mm
- Tige de prise ronde
- Longueur utile (LU): 317 mm