SCD 085-282-100 IXC30 IC908 Foret en carbure monobloc avec canaux d’arrosage internes, profondeur de perçage 30 fois D, pour l’usinage des matériaux ISO-K

Réf.: 3444150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 3444150
EAN / GTIN 7291075560381
Réf. fabricant 3444150

Description

Description:

Foret carbure, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 10 mm, propriété du liquide de refroidissement (CSP) passage du liquide de refroidissement, sens (MAIN) droite, diamètre de perçage (DC) 8,5 mm, taille du foret / diamètre de coupe (DC) - métrique 8,5 mm, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 2, longueur du mandrin (LCF) 295 mm, longueur totale (OAL) 350 mm, longueur effective (LU) 282 mm

Caractéristique(s):

  • Code de connexion côté machine (CCMS): Cylindrique
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 10 mm
  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Direction (MAIN): Main droite
  • Diamètre de perçage (DC): 8,5 mm
  • Taille du foret / diamètre de coupe (DC): - Métrique 8,5 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 2
  • Longueur de la tige de serrage (LCF): 295 mm
  • Nombre de dents 2
  • Longueur totale (OAL): 350 mm
  • Tolérance du diamètre de la tige (TCDMM): h6
  • Longueur de l’arbre (LS): 40 mm
  • Tige de prise ronde
  • Longueur utile (LU): 282 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier