SCD 080-253-080 IXC30 IC908 Foret en carbure monobloc avec canaux d’arrosage internes, profondeur de perçage 30 fois D, pour l’usinage des matériaux ISO-K

Réf.: 3444149
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3444149
EAN / GTIN 7291075560374
Réf. fabricant 3444149

Description

Description:

Foret carbure, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 8 mm, propriété du liquide de refroidissement (CSP) passage du liquide de refroidissement, sens (MAIN) droite, diamètre de perçage (DC) 8 mm, taille du foret / diamètre de coupe (DC) - métrique 8 mm, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 2, longueur du mandrin (LCF) 265 mm, longueur totale (OAL) 315 mm, longueur effective (LU) 253 mm

Caractéristique(s):

  • Code de connexion côté machine (CCMS): Cylindrique
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Direction (MAIN): Main droite
  • Diamètre de perçage (DC): 8 mm
  • Taille du foret / diamètre de coupe (DC): - Métrique 8 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 2
  • Longueur de la tige de serrage (LCF): 265 mm
  • Nombre de dents 2
  • Longueur totale (OAL): 315 mm
  • Tolérance du diamètre de la tige (TCDMM): h6
  • Longueur de l’arbre (LS): 36 mm
  • Tige de prise ronde
  • Longueur utile (LU): 253 mm