Description:
Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 105 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Longueur utile (LU) 101 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 6 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Sens (HAND): Right Hand
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 3 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 3 mm
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur goujure à copeau (LCF): 105 mm
- Number of Teeth 2
- Longueur hors tout (OAL): 150 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 36 mm
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU): 101 mm