Rondelle de blocage TYROLIT TWIN FLAP 115x22.23mm 27A coudée ZAZA40Q acier / inox

Réf.: 34441260
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 34441260
EAN / GTIN 9003173019504
Réf. fabricant 34441260
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque à lamelles STANDARD TWINFLAP offre de bonnes performances et un design innovant. Cet outil effectue les travaux de meulage exigeants sur l'Acier et l'acier inoxydable en un clin d'œil. La double disposition des lamelles assure un bon ratio entre l'enlèvement de matière et la longévité. C'est donc le disque à lamelles idéal pour chaque artisan.

Caractéristique(s):

  • Form: 27A FLAP DISC
  • Spécification : ZAZA 40 Q- B
  • Dimension (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 40
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Disposition des lamelles doublée pour une longévité maximale
  • Corindon au zircon pour un taux d'enlèvement très élevé
  • Forme 28N: Focus sur le développement durable: le support du disque à lamelles est constitué à 35% de matériaux recyclés

Utilisation:

  • Pour des applications de rectification exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé
  • Grosseur de grain 80 pour un travail fin
  • D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes