Tyrolit disque à lamelles TWIN FLAP plat 115x22,23 mm CA40 PREMIUM acier/inox

Réf.: 34429829
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 34429829
EAN / GTIN 9009012026276
Réf. fabricant 34429829
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Le disque à lamelles PREMIUM TWINFLAP se distingue par ses performances élevées et son design innovant.
  • Cet outil réalise des travaux de meulage exigeants sur l'Acier et l'acier inoxydable en un clin d'œil.
  • Grâce à la combinaison de grains céramiques et de zircon, il obtient un taux d'enlèvement de matière maximal tout en offrant une longévité maximale.
  • Avec le disque à lamelles TWINFLAP, vous effectuez correctement tous les travaux de meulage.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: ZACA 40 Q- B
  • Dimension: D x H = 115 x 22,23

Avantage(s):

  • Disposition des lamelles doublée pour une longévité maximale
  • Corindon au zircon associé au grain céramique pour un taux d'enlèvement optimal
  • Forme 28N: Focus sur le développement durable: le support du disque à lamelles est constitué à 35% de matériaux recyclés

Utilisation:

  • Grain 40/60 pour un enlèvement de matière important
  • Meilleurs résultats en cas d’utilisation sur des meuleuses d’angle puissantes.

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable
  • Acier/Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé
  • D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes

Remarque(s):

  • Pour des applications de rectification exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable