Description:
Le disque à lamelles PREMIUM TWINFLAP se distingue par ses performances élevées et son design innovant. Cet outil réalise des travaux de meulage exigeants sur l'Acier et l'acier inoxydable en un clin d'œil. Grâce à la combinaison de grains céramiques et de zircon, il obtient un taux d'enlèvement de matière maximal tout en offrant une longévité maximale. Avec le disque à lamelles TWINFLAP, vous effectuez correctement tous les travaux de meulage.
Caractéristique(s):
- Form: 27A FLAP DISC
- Spécification : ZACA 60 Q- B
- Dimension (D x H): 125 x 22,23 mm
- Diamètre: 125 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 60
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Disposition des lamelles doublée pour une longévité maximale
- Corindon au zircon associé au grain céramique pour un taux d'enlèvement optimal
- Forme 28N: Focus sur le développement durable: le support du disque à lamelles est constitué à 35% de matériaux recyclés
Utilisation:
- Pour des applications de rectification exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé
- D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes