Rondelle frein dentée TYROLIT TWIN FLAP 125x22.23mm 27A coudée ZACA40Q acier / inox

Réf.: 34429827
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 34429827
EAN / GTIN 9003173019443
Réf. fabricant 34429827
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque à lamelles PREMIUM TWINFLAP se distingue par ses performances élevées et son design innovant. Cet outil réalise des travaux de meulage exigeants sur l'Acier et l'acier inoxydable en un clin d'œil. Grâce à la combinaison de grains céramiques et de zircon, il obtient un taux d'enlèvement de matière maximal tout en offrant une longévité maximale. Avec le disque à lamelles TWINFLAP, vous effectuez correctement tous les travaux de meulage.

Caractéristique(s):

  • Form: 27A FLAP DISC
  • Spécification : ZACA 40 Q- B
  • Dimension (D x H): 125 x 22,23 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 40
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Disposition des lamelles doublée pour une longévité maximale
  • Corindon au zircon associé au grain céramique pour un taux d'enlèvement optimal
  • Forme 28N: Focus sur le développement durable: le support du disque à lamelles est constitué à 35% de matériaux recyclés

Utilisation:

  • Pour des applications de rectification exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé
  • D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes