FFQ4 D20-04-M10-06 fraises à grande avance avec porte-filetage FLEXFIT pour plaquettes carrées à 4 arêtes de coupe

Réf.: 3442100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3442100
EAN / GTIN 7291075554045
Réf. fabricant 3442100

Description

Description:

Fraises deux tailles avec WSP, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 18 mm, diamètres (DC/DCX) 20 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 4, longueur de coupe maxi (APMX) 0,7 mm, longueur totale (OAL) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 18 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M10
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 11.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 20 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 20 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.7 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 15.1 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Longueur hors tout (OAL): 45 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3.5 Degrees
  • Couple (TQ): 0.9 Nxm