Plaquettes PMC LT20D30R10-15 IC908 avec trois arêtes de coupe pour le tournage intérieur et le chanfreinage

Réf.: 3441071
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3441071
EAN / GTIN 7291075561319
Réf. fabricant 3441071

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Rayon (RE) 0.1 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 4 mm
  • Rayon (RE): 0.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.2 mm
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur en bout frontale (a): 2.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 3 mm