Inserts PMC RT20D70R15-30 IC908 avec trois arêtes de coupe pour le tournage intérieur et le chanfreinage

Réf.: 3441038
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3441038
EAN / GTIN 7291075560992
Réf. fabricant 3441038

Description

Description:

Outils de tronçonnage et de tournage en plongée au carbure monobloc et brasés, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 7 mm, rayon d’angle (RE) 0,15 mm, profondeur de coupe, max. (CDX) 0,6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 7 mm
  • Rayon de coin (retour): 0,15 mm
  • Profondeur de coupe maxi (CDX): 0,6 mm
  • Direction (MAIN): Main droite
  • Largeur de pointe de foret (a): 5,9 mm
  • Tronçonnage Dmin 7 mm