Plaquettes PMC LT20D70R15-20 IC908 avec trois arêtes de coupe pour le tournage intérieur et le chanfreinage

Réf.: 3441037
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3441037
EAN / GTIN 7291075560985
Réf. fabricant 3441037

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm, Rayon (RE) 0.15 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 7 mm
  • Rayon (RE): 0.15 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.6 mm
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur en bout frontale (a): 5.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 7 mm