ETS D016-07-C12-T490-05 Fraise à queue T-SLOT pour T490 0502 PNTN Inserts de coupe avec 2 arêtes de coupe chacun, en version droite et gauche

Réf.: 3440232
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3440232
EAN / GTIN 7291075595567
Réf. fabricant 3440232
Article hors catalogue L23910 112340

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.5 mm, Diamètre coupant (DC) 15.7 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 65 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 12 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 3.5 mm
  • Diamètre coupant (DC): 15.7 mm
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 42.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
  • Diamètre dégagement (DN): 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 65 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 2
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU): 11.5 mm