SD D032-07-SP15-T490-05 Outil T-SLOT avec interface SP pour T490 0502 PNTN Plaquettes de coupe avec arêtes de coupe à droite et à gauche

Réf.: 3440229
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3440229
EAN / GTIN 7291075595611
Réf. fabricant 3440229

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8.25 mm, Diamètre coupant (DC) 31.7 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 15 mm, Longueur hors tout (OAL) 9.5 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 8.25 mm
  • Diamètre coupant (DC): 31.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 7 mm
  • Nombre de dents (NOF): 8
  • Diamètre moyeu (DHUB): 15 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
  • Longueur hors tout (OAL): 9.5 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 4