SD D025-07-SP13-T490-05 Outil T-SLOT avec interface SP pour T490 0502 PNTN Plaquettes de coupe avec arêtes de coupe à droite et à gauche

Réf.: 3440228
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3440228
EAN / GTIN 7291075595604
Réf. fabricant 3440228

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.75 mm, Diamètre coupant (DC) 24.7 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 13 mm, Longueur hors tout (OAL) 8.25 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 5.75 mm
  • Diamètre coupant (DC): 24.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 7 mm
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Diamètre moyeu (DHUB): 13 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
  • Longueur hors tout (OAL): 8.25 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 3