MDR ANMU 120408PNTR IC808 plaquettes rectangulaires double face avec 2 arêtes de coupe centrales pour le perçage et 2 arêtes de coupe pour le fraisage circonférentiel

Réf.: 3440218
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3440218
EAN / GTIN 7291075554359
Réf. fabricant 3440218

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 4.07 mm, Largeur plaquette (W1) 7.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.8 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE): 12.4 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 4.07 mm
  • Largeur plaquette (W1): 7.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.23 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.05 mm/tooth
  • Longueur arête racleuse (BS): 0.8 mm