Description:
Avec le disque à ébarber PREMIUM CERABOND X pour meuleuse d’angle, vous êtes sûr d’atteindre votre objectif plus rapidement. Grâce à la combinaison d’un système de liant révolutionnaire et d’un grain abrasif céramique spécial, le CERABOND X atteint une agressivité incroyablement durable, ce qui en fait la solution la meilleure et la plus rapide pour le traitement de l’acier et de l’acier inoxydable dans les applications exigeantes. Grâce à leur durée de vie unique, les changements de meules sont réduits et le temps de travail est ainsi efficacement économisé. Avec CERABOND X, vous êtes parfaitement équipé pour relever tous les défis.
Caractéristique(s):
- Forme: 27 MEULE CRANTÉE
- Vs /max: 72 m/s
- Matériaux compatibles: Acier inoxydable, acier
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : CA 24 Q- BFP
- Dimensions (D x U x H): 150 x 7 x 22,23 mm
- Diamètre: 150 mm
- Epaisseur: 7 mm
- Alésage: 22,23 mm
- Granulométrie: 24
- Outil pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Meulage ultra rapide grâce à la structure du grain céramique utilisé
- Agressivité constante grâce à la combinaison d’un nouveau système de liant et de grains céramiques
- Durée de vie maximale et donc moins de changements de disques pour l’utilisateur.
Utilisation:
- Idéal pour le ponçage de surfaces dures en acier et en acier inoxydable, comme le ponçage d’arêtes, le ponçage plan ou l’élimination des cordons de ponçage.
Recommandation(s):
- Epaisseur de 4 mm pour un ponçage périphérique
- 7 mm d’épaisseur pour le ponçage d’ébauche