FFQ4 SOMT 060210T IC830 plaquettes carrées simple face avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage à grande avance

Réf.: 3440177
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3440177
EAN / GTIN 7291075553963
Réf. fabricant 3440177
Article hors catalogue L23910 102882

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 5.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.04 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 1 mm
  • Sens (HAND): Right / Left
  • Plaquette défini angle (EPSR): 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL): 5.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 2.04 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.2 mm/tooth
  • Nombres d'arêtes de coupe 4
  • Longueur arête racleuse (BS): 3.5 mm