SD D40-3.0-R0.4SP11 IC908 Têtes de fraisage interchangeables en carbure pour le fraisage de rainures en T

Réf.: 3438842
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3438842
EAN / GTIN 7291075592351
Réf. fabricant 3438842

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Diamètre coupant (DC) 39.7 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Longueur hors tout (OAL) 6.8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 11 mm
  • Rayon (RE): 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 14 mm
  • Diamètre coupant (DC): 39.7 mm
  • Largeur de coupe (CW): 3 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1): 7.2 mm
  • Nombre de dents (NOF): 10
  • Longueur hors tout (OAL): 6.8 mm