LNET 124816-TN IC928 Plaquettes pour le rainurage et le sciage (TANGSLOT).

Réf.: 3438661
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3438661
EAN / GTIN 7291075484014
Réf. fabricant 3438661

Description

Description:

WSP pour le fraisage, longueur plaquette de coupe (INSL) 12,7 mm, épaisseur plaquette de coupe (S) 9,52 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon de coin (retour): 1,6 mm
  • Plaquette de coupe d’angle insérée (EPSR): 90 degrés
  • Longueur de plaquette de coupe (INSL): 12,7 mm
  • Epaisseur de plaquette (S): 9,52 mm
  • Avance maximale fz max 0,15 mm/dent
  • Avance minimale FZ min 0,06 mm/dent
  • Nombre d’arêtes de coupe 4