TYROLIT DDT Couronnes pour carrelage sec 82x45xM14 PREMIUM carrelage & céramique

Réf.: 34369205
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
Type de produit Forets à béton

Identification et classification

Référence article 34369205
EAN / GTIN 9009012021745
Réf. fabricant 34369205
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Couronnes diamantées TYROLIT brasées sous vide pour le carrelage, le grès cérame et le marbre. Confort de carottage optimal, utilisation universelle avec le raccord M14 pour meuleuses d’angle et l’adaptateur pour perceuses. Convient pour les carottages à sec et sous arrosage. Carottage impeccable et sans bavure sur le carrelage et le sanitaire.

Caractéristique(s):

  • Form: HOHLT COURONNE A SEC
  • Spécification : 82 - 2 - 5
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 82 x 45 x M14 mm
  • Diamètre: 82 mm
  • Epaisseur: 45 mm
  • Aptitude des matériaux: Carrelages céramiques
  • Outillage pour: Système de carottage

Avantage(s):

  • Longévité importante
  • Carottage précis et rapide
  • Confort de carottage optimal
  • Application universelle

Matière(s):

  • Carrelages céramiques
  • Carrelages céramiques

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage