CCGW 060202S-2MT BI25HC Inserts de coupe positifs, rhombiques 80° avec 2 plaquettes CBN et angle de coupe plat pour acier trempé et fonte

Réf.: 3436370
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3436370
EAN / GTIN 7291075503777
Réf. fabricant 3436370

Description

Description:

WSP - tournage / gorges, rayon d’angle (RE) 0,2 mm, longueur de l’arête de coupe (l) 6,4 mm, diamètre intérieur (IC) 6,35 mm, épaisseur de plaquette de coupe (S) 2,38 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon de coin (retour): 0,2 mm
  • Longueur de l’arête de coupe (L): 6,4 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 0,5 mm
  • Diamètre du trou de montage (D1): 2,8 mm
  • Diamètre intérieur (IC): 6,35 mm
  • Taille de WSP 21.50.
  • Epaisseur de plaquette (S): 2,38 mm
  • Avance maximale 0,25 mm/tour
  • Profondeur de coupe min. 0,05 mm
  • Rotation d’alimentation min. (ft(min)): 0,05 mm/tour