WNGA 080412F ID5 Inserts de coupe négatifs 80° Trigon avec arête de coupe PKD et angle de coupe plat pour la finition des métaux non ferreux

Réf.: 3436276
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3436276
EAN / GTIN 7291075550320
Réf. fabricant 3436276

Description

Description:

Turning Indexable Inserts, Corner Radius (RE) 1.2 mm, Cutting Edge Length (L) 8.69 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm, Insert Thickness (S) 4.76 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE): 1.2 mm
  • Cutting Edge Length (L): 8.69 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 1 mm
  • Fixing Hole Diameter (D1): 5.5 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC): 12.7 mm
  • Insert Size 433F
  • Insert Thickness (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.03 mm/rev