Inserts triangulaires positifs 60° TCGT 110202F-l ID5 avec pointe PCD à bord intégral (droite ou gauche) pour la finition des matériaux non ferreux

Réf.: 3435126
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 3435126
EAN / GTIN 7291075532029
Réf. fabricant 3435126

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 11 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.2 mm
  • Longueur arête de coupe (L): 11 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 10.4 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1): 2.8 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 6.35 mm
  • Taille de plaquette 2-0F-L
  • Épaisseur plaquette (S): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.6 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.05 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)): 0.03 mm/rev

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier