DNGA 150604F ID5 Inserts rhombiques négatifs 55° & angle de relief négatif avec pointe PCD unique pour la finition des matériaux non ferreux

Réf.: 3434391
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3434391
EAN / GTIN 7291075515831
Réf. fabricant 3434391

Description

Description:

WSP - tournage / gorges, rayon d’angle (RE) 0,4 mm, longueur de l’arête de coupe (l) 15,5 mm, diamètre intérieur (IC) 12,7 mm, épaisseur de plaquette de coupe (S) 6,35 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon de coin (retour): 0,4 mm
  • Longueur de l’arête de coupe (L): 15,5 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 2,5 mm
  • Diamètre du trou de montage (D1): 5,5 mm
  • Diamètre intérieur (IC): 12,7 mm
  • Taille WSP 441F
  • Epaisseur de plaquette (S): 6,35 mm
  • Avance maximale 0,6 mm/tour
  • Profondeur de coupe min. 0,05 mm
  • Rotation d’alimentation min. (ft(min)): 0,03 mm/tour