• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

MTECK 1298D25 13UN IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmill Step Release, Lead x2 With Coolant Hole, Used for UN Thread Profiles.

Réf.: 3432815
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3432815
EAN / GTIN 7291075569131
Réf. fabricant 3432815

Description

Description:

Fraise à fileter - solide, Diamètre de l’attachement, côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre de coupe (DC) 9.8 mm, Longueur totale (OAL) 84 mm, Diamètre nominal du filetage 1/2, Diamètre nominal du filetage 1/2, Taille du filetage 1/2, Taille du filetage 1/2

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 12 mm
  • Diamètre de coupe (DC): 9,8 mm
  • Longueur totale (OAL): 84 mm
  • Tige de prise ronde
  • Type de forme de filetage (THFT): UN60
  • Diamètre nominal du filetage 1/2
  • Longueur utile (LU): 34,5 mm