Tête d’alésage de précision numérique BSFD MB50-03-88-H avec réglage précis de 1 µm et affichage amovible

Réf.: 3432689
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3432689
EAN / GTIN 7291075559095
Réf. fabricant 3432689

Description

Description:

Têtes d'alésage, Diamètre corps (BD) 50.15 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 88.1 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 50.15 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 88.1 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 3 mm