Flap disc 2IN1 178x22,23 mm 28A straight ZA40Q BASIC steel/inox

Réf.: 34318563
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 34318563
EAN / GTIN 9003172319926
Réf. fabricant 34318563
Article hors catalogue L50140 2818
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les disques à lamelles BASIC 2en1 sont le mélange parfait d’efficacité et de durabilité. Que vous travailliez avec de l’acier ou de l’acier inoxydable, ces disques viennent à bout des tâches les plus difficiles. Avec nos disques à lamelles Basic 2en1, vous pouvez être sûr que votre projet sera réalisé rapidement et avec précision.

Caractéristique(s):

  • Forme: 28A LAMELLER
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable, acier
  • Gamme de produits: BASIC
  • Spécification : ZA 40 Q- B
  • Dimensions (D x H): 178 x 22,23 mm
  • Diamètre: 178 mm
  • Alésage: 22,23 mm
  • Granulométrie: 40
  • Vs /max: 50 m/s
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Bon enlèvement de matière spécifique avec 30% de puissance en plus par rapport à son prédécesseur.
  • Bonne durée de vie
  • Maniement simple
  • Forme 28N: L’accent est mis sur les ressources durables : le corps de ce disque à lamelles est composé à 35 % de matériaux régénérés.

Utilisation:

  • Convient pour des applications sur différentes qualités d’acier et d’acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Grain 40/60 pour un enlèvement de matière important
  • Grain 80/120 pour un travail de précision

Particularités:
  • Pour le ponçage de l’acier et de l’acier inoxydable
  • Bonne capacité d’enlèvement de matière
  • Bonne durée de vie