Spazzola Arrotondata Pipeliner 115X6X26X

Réf.: 34313968
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 34313968
EAN / GTIN 9003172213996
Réf. fabricant 34313968
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les brosses circulaires PREMIUM Pipeliner ont été spécialement conçues pour le nettoyage rapide des raccords de tuyaux. Les pipelines sont souvent soumis à de grandes exigences et sont donc soudés en plusieurs étapes. Certains cordons de soudure doivent d'abord être nettoyés avant de pouvoir encrasser d'autres cordons par-dessus. Les brosses Pipeliner de Tyrolit vous assistent de manière fiable dans ce travail exigeant et offrent la plus longue durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Form: 1R DZ CIRCULAR BRUSHES
  • Spécification : SH 0,5 mm
  • Dimension (D x B x L x H): 115 x 6 x 26 x 22,2 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 22.2 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Idéales pour le nettoyage de cordons de soudure dans la construction de pipelines
  • Outil très fiable et très résistant
  • Fil d’acier trempé SH pour une durée de vie accrue

Utilisation:

  • Brosses spécialement conçues pour la construction de pipelines
  • Pour le nettoyage rapide de raccords de tuyaux en acier