Vlies disc SCM 115x22 mm A EXTRA ROUGH HD PREMIUM universal

Réf.: 34299305
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 34299305
EAN / GTIN 9003172465135
Réf. fabricant 34299305
Article hors catalogue L50140 102158
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Grâce au taux d'enlèvement élevé et rapide, des applications telles que la réduction de rugosités, l'élimination des traces d'échauffement, le lissage de surfaces, le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure peuvent être réalisées. Autre avantage du SCM : l'ébavurage d'arêtes d'outils sans autre enlèvement de matière. En outre, la gamme TYROLIT SCM présente les meilleurs résultats en termes de durée de vie, ce qui est une nouvelle fois la preuve de la rentabilité de ce produit.
Avec la nouvelle gamme TYROLIT SCM, TYROLIT va plus loin en terme de rentabilité. Ainsi, le temps d'usinage d'une pièce peut être nettement réduit. L'économie de 1 à 3 étapes de travail en est l'argument principal.