• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Porte-fraises Shell AV C6 SEM 3/4 2.4X12.20 avec orifices de refroidissement et tiges CAMFIX (ISO 26623-1)

Réf.: 3428935
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3428935
EAN / GTIN 7291075554281
Réf. fabricant 3428935

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 2.4″, Longueur corps (LB) 12.2″, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.48″, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3/4″, Taille du corps (SS) 2.480

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.4″
  • Longueur corps (LB): 12.2″
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 0.669″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.48″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Taille du corps (SS): 2.480