Porte-fraises Shell AV C5 SEM 3/4 1,89X8,66 avec orifices de refroidissement et tiges CAMFIX (ISO 26623-1)

Réf.: 3428932
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3428932
EAN / GTIN 7291075554267
Réf. fabricant 3428932
Article hors catalogue L23910 102425

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 1.89″, Longueur corps (LB) 8.66″, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1.96″, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3/4″, Taille du corps (SS) 1.960

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.89″
  • Longueur corps (LB): 8.66″
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 0.669″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.96″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Taille du corps (SS): 1.960