PCHL 25-24-JHP-MC-QC Grooving, parting, and recessing tools with safety lock clamping for five cutting-edged pentagonal-shaped inserts.

Réf.: 3428658
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3428658
EAN / GTIN 7291075570366
Réf. fabricant 3428658
Article hors catalogue L23910 101927

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 108.5 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 3.18 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 108.5 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 6.4 mm
  • Hauteur attachement (H): 25 mm
  • Largeur attachement (B): 25 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF): 23.5 mm
  • Longueur tête (LH): 23.5 mm
  • Type de mesure: Metric