Cup brush 100x25xM14 SH 0,5 mm BASIC steel

Réf.: 34275967
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosses coniques

Identification et classification

Référence article 34275967
EAN / GTIN 9003172021461
Réf. fabricant 34275967
Article hors catalogue L50140 2697
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

La brosse boisseau BASIC pour meuleuse d’angle est utilisable de manière universelle pour le traitement de grandes surfaces d’acier. L’utilisation de fil d’acier laitonné SM permet d’éviter la corrosion. Ce produit convient aussi bien pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis que pour la préparation de surface et la finition de l’acier. En outre, l’outil peut être utilisé pour le nettoyage des soudures. Les brosses sont disponibles dans différentes spécifications afin de répondre à tous vos besoins, du plus sensible (DW) au plus grossier (DZ).

Caractéristique(s):

  • Forme: 6T DZ BROSSES BOISSEAU DROITES
  • Gamme de produits: BASIC
  • Spécification : SH 0,5 mm
  • Dimensions (D x L x GE): 100 x 25 x M14 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Outil d’utilisation universelle avec une bonne durée de vie
  • Fil d’acier trempé SH pour une durée de vie supplémentaire
  • Fil d’acier laitonné SM empêche la corrosion

Utilisation:

  • Fil torsadé DZ pour les travaux lourds, les salissures importantes ainsi que pour l’enlèvement de peinture et de vernis.
  • Brosses boisseau pour le traitement de grandes surfaces

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour l’élimination de la rouille et de la peinture, mais aussi pour la finition.
  • Fil torsadé DZ pour les travaux lourds, les salissures importantes ainsi que pour l’enlèvement de peinture et de vernis.