PICJ RT20D10R05-7 IC908 Inserts de coupe avec alimentation interne en liquide de refroidissement pour le tournage intérieur et le chanfreinage

Réf.: 3425502
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3425502
EAN / GTIN 7291075580525
Réf. fabricant 3425502

Description

Description:

Barre d'alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Largeur en bout frontale (a) 0.9 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 22 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 1 mm, Longueur utile (LU) 6.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 4 mm
  • Rayon (RE): 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.1 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a): 0.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 22 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF): -1.1 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1 mm
  • Longueur utile (LU): 6.5 mm