PICJ RG05D20R00-5 IC908 Inserts de coupe avec alimentation interne en liquide de refroidissement pour le rainurage intérieur et le tournage

Réf.: 3425501
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3425501
EAN / GTIN 7291075581218
Réf. fabricant 3425501

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Rayon (RE) 0 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.4 mm, Largeur de coupe (CW) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 19 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 4 mm
  • Rayon (RE): 0 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.4 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe (CW): 0.5 mm
  • Largeur en bout frontale (a): 1.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 19 mm