PICJ RTH14I0.75D050 IC908 IC908 Inserts de coupe avec alimentation interne en liquide de refroidissement et profil à 60° pour filetages intérieurs - Dmin 2,4 mm

Réf.: 3425499
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3425499
EAN / GTIN 7291075581867
Réf. fabricant 3425499
Article hors catalogue L23910 107239

Description

Description:

Barre d'alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm, Largeur en bout frontale (a) 4.4 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Flat central (CF): 0.09 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a): 4.4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 30 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 5 mm
  • Thread Form Type (THFT): VP60
  • Pas filetage (TP): 0.75 mm