PICJ RF30D6T6.0-20 IC908 Inserts de coupe avec alimentation interne en liquide de refroidissement pour le rainurage sur des tourillons avec Dmin 6 mm

Réf.: 3425446
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3425446
EAN / GTIN 7291075581553
Réf. fabricant 3425446

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 6 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 6 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 6 mm
  • Largeur de coupe (CW): 3 mm
  • Largeur en bout frontale (a): 5.2 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)): 0.06 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)): 0.02 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL): 35 mm
  • Porte-à-faux minimum (OHN): 20 mm