MM EA160H16R3CF-3T10 IC08 fraises en carbure monobloc interchangeables avec angle de spirale variable pour l’usinage aluminium

Réf.: 3424353
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 3424353
EAN / GTIN 7291075496895
Réf. fabricant 3424353

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.3 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 37.75 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 15.3 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Rayon (RE): 3 mm
  • Diamètre coupant (DC): 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 16 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 16 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 40 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 26 mm
  • fz(max): 0.13 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 37.75 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier