Description:
Avec les rouleaux de papier PREMIUM A-P21 P D, le nivellement, le lissage ainsi que la finition des revêtements deviennent faciles. Grâce à la répartition ouverte des grains sur un support papier léger, ils constituent la solution idéale pour les applications à sec. En même temps, le revêtement semi-ouvert protège contre l’encrassement et vous permet ainsi d’obtenir une excellente finition des surfaces en bois ou en plastique ou de traiter les peintures et les vernis.
Caractéristique(s):
- Forme: Rouleau de papier
- Matériaux compatibles: Bois, plastique / PVC, peinture / vernis
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : A-P21 P D
- Dimensions (P x H): 115 x 5 mm
- Epaisseur: 115 mm
- Alésage: 5 mm
- Granulométrie: 150
- Outil pour: Meulage manuel
Avantage(s):
- Solution optimale pour le ponçage à sec grâce à la répartition ouverte des grains sur un support papier léger.
- Le revêtement semi-ouvert protège contre l’encrassement et permet une excellente finition de la surface
- Utilisation universelle
Utilisation:
- Pour la préparation de surface à la main ou en combinaison avec une ponceuse vibrante
- Pour l’égalisation, le lissage, l’ébavurage léger, la finition des revêtements et la préparation générale des surfaces